曜日別特売
(2件のレビュー)

最近特に需用の増えた製品で外見も非常にきれいですっきりとしています。

長さ(mm)80直径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06181402No.8
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06181402
2022-04-04
用途: 墨出し作業他

以前まで細いものを利用していたが、バキバキと折れていくのでこちらにしたら、折れることも減ったので良かった。

対象商品 : 06181402
2015-07-25
用途: 工場での溶接作業時の墨だしに使用してます。
藤岡工業株式会社

印字が消えずらく、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石筆の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/588/
2023-03-16

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする