モノタロウ

ねじ込みプラグ ステンレス製

ねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製 - モノタロウ
(69件のレビュー)

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

形状プラグねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
材質
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07334241-81/41ステンレス(SCS13A相当)15.1
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07334257-103/81ステンレス(SCS13A相当)16.4
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07334266-151/21ステンレス(SCS13A相当)19
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07334275-203/41ステンレス(SCS13A相当)21
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
07334284-2511ステンレス(SCS13A相当)25
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564214-61/81ステンレス(SCS13A相当)10.8
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564223-321-1/41ステンレス(SCS13A相当)29.5
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564239-401-1/21ステンレス(SCS13A相当)31
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19564248-5021ステンレス(SCS13A相当)37
939
1,033(税込)
当日出荷
1年間返品保証
87065045P61/81ステンレス(SUS304)19
取扱い終了
1年間返品保証
87065063P321・1/41ステンレス(SUS304)35
取扱い終了
1年間返品保証
87065054P401・1/21ステンレス(SUS304)37
取扱い終了
1年間返品保証
87065072P5021ステンレス(SUS304)39
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07334257
2026-01-06
用途: 大型トラックのエアー取り出しの!保険

エアー取り出したまではイイんですが
冬の融雪剤の影響でエアカプラーがサビサビ。
動きが悪くなってエア漏れなど
いつか必ずトラブルんですよね。
で、トラブった時にメクラ出来るように
工具と共に携行しておけば安心。
備えあれば憂いなしなのです。

対象商品 : 07334241
2026-01-05
用途: メクラに決まっておる

大型トラックのエアタンクからエアー取るのにワンタッチカプラー付けるんだけど、冬場に融雪剤の影響で錆びて動きが悪くなりエアーが抜けることが懸念される。ていうか起きる。で、コレと工具持ってりゃ塞ぐ事が出来るんですよね。予備のエアカプラー持ってりゃ現場修理出来るんですけどね。ステンレスのエアカプラー高いんで予備までホイホイ買ってられない無理ー!で、一旦コレ。

2025-09-12
用途: 装置の組み立て時
製造業

特に問題なく使えました。他のモノタロウブランドの継手では変なにおい(切削油の残り?)がすることが多いのですが、本品に関してはにおいも気になりませんでした。

2025-10-28
用途: オイルボックスのドレン用プラグとして使用
サービス業

ステンレス製なので長期間使用出来ると思います。とても使用し易い部品です。

2025-05-25
用途: Rc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水
その他業種

2025/5/25に実際にこの商品にシールテープを巻いて、相手側のRc1/2に対してこの商品のPT1/2(R1/2)で止水が出来ました。ありがとうございました。表示が見慣れないPT1/2だったので買うのをためらい、1個だけ購入しましたが実際に止水してみてR1/2と同じであることがわかり安心しました。

2025-04-11
用途: 配管補修の補助部材として
医療・福祉・介護関連業

既存衛生配管の修理・改修時に必要と思い、径違いを複数購入しました。
すべての径を使用したわけではないのですが、金額的にも満足できました。
また必要あれば購入の予定。

2024-10-13
用途: 未使用配管の一時的な止水、保護に

工事途中の未使用のソケット末端に取り付けて一時的な止水、内ネジの保護に使用しました。
安価な割に品質は良く満足です。
また必要になればリピートしたいです。

対象商品 : 07334275
2024-08-31
用途: 風呂場の給水金具
建設業・工事業

風呂場の給水ホースを変更できるように購入した。なんとか、新ホースと接続できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする