エコワイド

エコワイド - トップ工業エコワイド - トップ工業エコワイド - トップ工業エコワイド - トップ工業エコワイド - トップ工業エコワイド - トップ工業
(10件のレビュー)

軽い・薄い・コンパクト・狭い場所・高所作業に最適。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び寸法(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36719584HY-261601505.511549
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
36719593HY-302102006.020059
3,850
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
36719602HY-362402507.027065
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
07559806HY-423153009.265084
6,900
6,198
6,818(税込)
当日出荷
07559772HY-261601505.511549
2,560
取扱い終了
07559781HY-302102006.020059
2,800
取扱い終了
07559797HY-362402507.027065
3,570
取扱い終了
10437716HY-36-172402507.027065
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36719602
2017-08-31
用途: 配管工事
建設業・工事業

最高の使い心地です
軽くてガタ無く薄いので手にしっくり来ます
値段も手ごろでいい

1が参考にしています
対象商品 : 07559806
2017-04-08
用途: 配管工事

非常に使いやすくて、大変満足しています。知り合いにも教えます。

対象商品 : 07559797
2014-06-23
用途: 水道工事関係

手が小さいので、薄くて幅広なので使い易いです。

対象商品 : 36719593
2014-01-25
用途: 電気工事

長さもちょうど良かったです。価格は安いですが質実剛健、トップ工業製品の大ファンになりました。諸先輩方も愛用している方が多く、取り出して恥ずかしい思いをすることもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07559806
2011-11-17
用途: 普段使い工具
サム サービス

軽く使いやすい
同じ大きさのモンキーよりも巾広く開き他メーカーのタイプでもありますがトップが丈夫
欠点は 完全に閉じなく 小さな物がまわせない(必要ないだろうけど)

3が参考にしています
対象商品 : 07559781
2011-05-02
用途: 自動車のメンテナンスに!

薄型なので狭いところに便利です。

対象商品 : 07559797
2009-07-19
用途: 家庭用エアコン配管接続時

主に2分、3分配管接続時ぶれなさと力の係り具合がいいです

対象商品 : 36719602
2017-02-22
用途: 溶接

口が、閉まらないので、不便。使いずらい
閉まるか情報がほしかった

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする