曜日別特売

ユニコンハンマー

ユニコンハンマー - 前田シェルサービスユニコンハンマー - 前田シェルサービス

ウレタンと金属ヘッドの2WAY。
ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。
柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。
特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。

種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭部長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07605175ST-07金属部:28/ウレタン部:32300100252-2691
15,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
07605184ST-10金属部:32/ウレタン部:36300115252-2705
17,100
16,980
18,678(税込)
当日出荷
07605193ST-15金属部:36/ウレタン部:40310120252-2713
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
07605202ST-20金属部:40/ウレタン部:44322125323-0546
20,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする