ソフトタッチウォータ

ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチウォータ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(5件のレビュー)

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂

呼び寸法250寸法B(mm)12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
口開調節
全長A(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578374WH-250475段階252340
3,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
07578417WH-250D475段階257330
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
07578426WH-250S468段階252335
4,230
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 防犯カメラ等の締め付け固定用
株式会社INVENTWONDERその他業種

樹脂が付いているので締め付け部分に傷が付きません。扱いやすく、露出箇所の作業に最適だと感じます。

対象商品 : 07578374
2020-05-15
用途: 水道の修理
不動産業

くわえたものにきずをつけずに回すことができます。
また、小さいものから大きなものまで、回すことができます。以前から使用しており、今回二つめを購入しました。

対象商品 : 07578374
2019-12-10
用途: エンジンラジコンカーのクラッチ組み立て時のフライホイル掴み
飲食業

今までウエス巻いて掴んでいました。ウエスを巻く手間省け、作業も捗ります。もっと早く買えば良かった。

対象商品 : 07578426
2014-10-10
用途: 照明器具の分解整備
建設業・工事業

従来布きれ等を間に挟み商品への疵を防止していたが
当工具を使用することで作業性の向上をみた

対象商品 : 07578374
2019-12-06
用途: エンジンラジコンカーのフライホイル固定
飲食業

ラジコンカーのフライホイルを布で包んで掴みナットを締めていましたが、そのまま掴めるようになり作業効率アップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする