曜日別特売

充電式パワーハロゲンライト

充電式パワーハロゲンライト - オーム電機
(2件のレビュー)

約1.6km先まで照射。超強力の100万カンデラ
充電式バッテリー内蔵
家庭でも車でも充電できる2WAY充電方式

仕様
可変グリップ採用
防滴仕様
付属品
AC/DCアダプター
シガーソケットケーブル
充電時間
AC/DCアダプター(付属):約5時間
シガーソケットケーブル(付属):約24時間
充電方式
AC100V
DC12V
質量(g)1600イエロー電源DC6V充電式バッテリー内蔵寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×225×170連続使用時間(分)約35使用電球ピンハロゲン球光度(cd)1000000電球の種類ハロゲン特殊用途防滴内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07554197TL-404
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07554197
2007-12-05
用途: 夜間のパトロール
株式会社河島勇商店

この価格でこの明るさなら文句なし、今まででトップクラスです。
主に夜間のパトロールに使用していますが以前は小型のライトと護身用に鉄棒持参でした、今はこのライトだけで不審者は目がくらみ身動きが出来なくなりそうで危ない鉄棒は不要になりました。

対象商品 : 07554197
2007-11-06
用途: 暗い倉庫での商品探し
三谷酒店

重宝しています。電池はいらないし、普通の懐中電灯とは比べものにならないくらい明るいです。何回も充電しましたが、今のところバッテリーも劣化
は少ないように思います。ただ、直接光を見るとかなり強力なので要注意です。

対象商品 : 07554197
2007-07-31
用途: 夜間パトロール
株式会社アイコー

充電を5回以上繰り返すと、充電後5分程度の使用で暗くなる。緊急の場合に使用できない。充電後、暫く使用しないと点灯しない。充電池の寿命が極度に短い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする