インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用)

インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用) - アサヒ(紙)インクジェットプロッタ用紙(モノクロ用) - アサヒ(紙)
(13件のレビュー)

インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。

白色度(%)83±21巻長さ(m)45紙質上質紙(日本製紙製)坪量(g/m2)64芯径(inch)2素材上質紙内容量1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07559736-594A1
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07559745-841A0
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07559736
2023-02-27
用途: 図面の印刷
合同会社微細加工研究所

最後の方は巻きがきつくなるからなのか、ロールの終わりの方になると弊社のプリンターは不具合を起こします。
それ以外は問題ありません。
価格が安いので、この商品をリピートしています。

対象商品 : 07559736
2022-07-21
用途: 設備施工図の印刷
株式会社エアワークス建設業・工事業

高いロール紙に比べると、髪は薄い気もしますが
汚れた現場に持ち込み、雨にも濡れますので
透明ケースに入れた状態での耐久性の差は感じません
濡れれば、高い圧でも紙でもインクは滲みますし、、
設計変更等々、、枚数印刷しますのでこの価格は有難いです

対象商品 : 07559736
2021-09-15
用途: 設計図面
建設業・工事業

年に何度かリピ買いしています。プロッタとの相性が良く何の問題もなく使用しています。2本セットですが、1本ずつビニールに入ってくるので保管もしやすいです。

対象商品 : 07559736
2021-03-01
用途: 印刷
株式会社桂川製作所

図面を印刷する機会が増え、この用紙を毎回使用しています。
以前使用していた用紙は、蛍光ペンでなぞるとにじみましたが、
この用紙は大丈夫です。

対象商品 : 07559745
2021-05-05
用途: 図面印刷時

数年使わせてもらっていますが何の問題もなく使えています。

対象商品 : 07559736
2020-05-27
用途: CAD図のA1用プリントに使用します。
有一組建設業・工事業

A1の用紙が切れそうで困っていました。ホームページを見ましたら
用紙があり、すぐ注文をしました。さすがになんでもあるもんだと感心しました。これからも不足の時は、購入しようとおもいます。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 07559736
2019-07-18
用途: 図面印刷用
O・M設備工業

今まで、何とか商会など高い買い物をしていましたが
価格、印刷具合等申し分なしです。

対象商品 : 07559736
2019-04-23
用途: 図面を印刷、看板原寸出力

看板等の原寸原稿を印刷したりするので、かなりの長さが必要な時があります。非常にお得ですし、商品に問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする