特殊ネジ用ドライバー

特殊ネジ用ドライバー - エンジニア特殊ネジ用ドライバー - エンジニア特殊ネジ用ドライバー - エンジニア特殊ネジ用ドライバー - エンジニア特殊ネジ用ドライバー - エンジニア

特殊形状のねじなどに使用できます。

用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番368-7881軸径(Φmm)3全長(mm)146質量(g)16種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)15商品構成単品先端長(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05237662DTX-08いじり止めトルクスTX810
1,360
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする