曜日別特売
モノタロウ

油汚れ用洗剤 工業用 (パワフルクリーナー)

油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) - モノタロウ油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) - モノタロウ油汚れ用洗剤 工業用  (パワフルクリーナー) - モノタロウ
(192件のレビュー)

油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。

用途
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
使用方法
汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。
洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。
フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。
壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置
洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。
洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。
洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
液性アルカリ性付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用内容量1本(4kg)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07584245-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
07584245-1,3981,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、7が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:192
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07584245
2026-01-06
用途: 厨房の備品、施設の清掃
有限会社 後藤五八飲食業

油汚れがめっちゃ落ちます。
リピート買い必須の商品です。

2025-12-02
用途: 家事、風呂洗い
αAUTO自動車・二輪車・自転車関連業

量的に多く、経済的、汚れ落ちも問題ありませんでした!毎回リピートしています!

2025-09-20
用途: 色々な汚れ落とし
サービス業

初めて使ってみましたが結構汚れ落ちは良いです。ニオイもあまり気になりません。金額もリーズナブルで助かります。

2026-01-27
用途: 掃除
運輸・通信業

たっぷり入っているので贅沢に使えます。値段も安いし良いと思う

対象商品 : 07584245
2025-08-27
用途: ハウスクリーニング
TSYプランニングサービス業

専用の洗剤と遜色なく使用出来て、コスト面で助かってます。

対象商品 : 07584245
2025-08-17
用途: 店内清掃
鶏焼肉 三六九飲食業

現在改装中の為、使用後の感想はありませんが、内容量と値段のコスパがよくて購入しました。

2025-03-21
用途: 灯油ポリタンクの洗浄に利用。
株式会社阿寒リゾートサービス業

灯油ポリタンクの外側が異常に汚れる為、パワフルクリーナーで洗浄。
こびりついた油汚れを強力洗浄してくれます。
ゴム手袋も必須ですが防護メガネも用意した方がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07584245
2024-07-10
用途: 設備、床等の油汚れ清掃
製造業

他メーカーの物を使用していましたがこちらを購入して使用してみた所
油汚れも良い感じで落ちました。
床等は結構薄めても落ちました。
次回も購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品はSDSの発行に対応していますか。
回答:
商品ページの【化学物質等安全データシート(SDS):】よりダウンロード可能です。
2023-04-25
質問:
油汚れ洗剤 工業用 強力タイプ(注文コード:07583152)との違いは何ですか。
回答:
ベースは油汚れ落としとして近い処方になっておりますが、工業用強力タイプは、工場などの汚れなど向け、パワフルクリーナーは、厨房などの油向けとなります。
8が参考にしています
2023-04-25
質問:
原液のPH値を教えてください。
回答:
PH値は13になっております。
3が参考にしています
2023-04-25

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする