曜日別特売
(19件のレビュー)

厚手タイプのクラフト紙です。

仕様ラミ加工なし材質クラフト紙内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076620241200mm×27m(70g)ロール12027約0.095
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
地域運賃
09448424900mm×27m(70g)ロール9027約0.095
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: 塗装後の、梱包
松澤塗粧所製造業

なかなかの丈夫さで使いやすい、到着も早くて助かりました。ありがとうございました。

2024-11-27
用途: ツキ板の梱包に
株式会社オヤマ卸売・小売業

この厚さを探していました。なかなか薄い包装紙しかみつからず、やっとちょうどいい厚さをみつけました。ただ、幅が長すぎるので、半分の幅の商品で、50メートルくらいの商品があるとありがたいです。
今は糸鋸ぎりで、半分の幅と、3分の1の幅とに切断し使っています。ぜひ、その幅の商品を作ってください。どうぞよろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 09448424
2024-08-08
用途: ポスターを包装するのに使いました。
サービス業

紙の厚みがしっかりしてて、ポスターを包むのに角が破れることなく、しっかりと包めました。
いつもこの規格のものを使用してます。

対象商品 : 09448424
2022-03-05
用途: 商品梱包
のんちゃんママのムナリモビール製造業

ちょうどいい厚さです。
ここまで厚いクラフト紙はなかなか無いので助かります!

1が参考にしています
対象商品 : 07662024
2021-05-10
用途: 梱包用
製造業

額の梱包用に購入しましたが、厚みもちょうど良く使い易いです。2ロールでこの価格なら満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07662024
2021-03-11
用途: 商品の包装
製造業

厚口のクラフト紙はホームセンターでは売ってなくて、価格も安いと思います。

対象商品 : 09448424
2020-11-10
用途: カレンダー発送
サービス業

厚手で丈夫、2重にすれば耐水性もあり購入して良かった。

対象商品 : 09448424
2020-02-04
用途: 商品梱包用

以前はホームセンターで買っていましたが、こちらの方が厚口でしかもロール数も多く安いのでお得です。お勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする