曜日別特売

オーブンメータ

オーブンメータ - 佐藤計量器製作所オーブンメータ - 佐藤計量器製作所
(8件のレビュー)

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。

測定範囲0~300℃トラスコ品番805-1137寸法(mm)Φ60×67材質(本体)ステンレス、ガラス質量(g)約501目盛(℃)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02791625No.1726-20(1726-20)
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 作業工具

乾燥器の庫内温度点検に使用。
FS200℃程度で良かったのですが、「食品調理用オーブン」用のモノしか見つけられなかったので、仕方なくこれを選定しました。
置き/吊り兼用ですが、計測領域が~200℃程度のものが欲しいところです。

対象商品 : 02791625
2024-04-22
用途: 温度計のついていないシンプルなオーブンの中に設置して使用したい

温度計の付いていない。シンプルなオーブンなので、どこに設置していいか迷ったが、鉄板の上に乗せて使うことにした。とりあえずクッキーを焼いてみてうまくいったので、次回はケーキを焼いてみたいと思う。

対象商品 : 02791625
2023-02-01
用途: 菓子の製造
建設業・工事業

正確な温度計です。オーブン内の温度が正確に把握できます。

対象商品 : 02791625
2019-04-03
用途: 薪ストーブのオーブン温度管理に使います。
有限会社杉浦熔接

温度管理しやすく、温度を示す針も見やすいです。ただしうっかり触ると火傷をしますのでご注意願います。

対象商品 : 02791625
2019-02-28
用途: お菓子を焼くとき、オーブン内の温度を確認する
川村農園農・林・水産業

オーブンはそれぞれ癖があり、表示温度とオーブン庫内の温度がずれていたり、場所によって温度が違うので、それを確認するのに助かっています。オーブン内に引っ掛ける場所がないので、できればマグネットでくっつくようになるといいと思いました。(ただし、オーブン内が鉄かどうかはわからないケド)お値段も手ごろでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 02791625
2018-01-24
用途: 料理の焼物
シーエスゴルフ

性能も良く安価など満足していますがガラス面が回り針の位置がズレます

対象商品 : 02791625
2014-12-04
用途: ピザを焼くオーブンに使います

大きなピザを焼きたくて、自作でオーブンを作りました。手動で温度調整をしますので必需品です。価格も安かったので助かりました。精度もまずまず・・・・壊れたらまた買います。

1が参考にしています
対象商品 : 02791625
2010-05-24
用途: 仕事で、石膏模型をオーブンで、乾かすのに使用(150度)ですので、普通の温度計では、測れませんので、重宝してます。
YOSHIDA DENTAL LABORATORY

高温まで測れる温度計は、普通には、ホームセンターなどでは、手に入らないので、助かります。壊れたら次もまた購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする