油性ボールペン替芯 SK-0.7芯

油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 - ゼブラ

適合商品4C-SKケアボール クリップ-オンG3C クリップ-オンG2C SK-シャーボケア+1 2C-SKケアボール 3C-SKケアボール 4C-SK350 SK-シャーボ+1 クリップ-オンG4C

インク色成分油性染料(インキ)全長(mm)89.8質量(g)0.7最大径(Φmm)3.0先端ボール径(mm)0.7内容量1本
注意
※商品仕様変更にともないSK芯は「突起無し」の仕様となりました。
過去ご購入いただいた商品において、突起を必要とする商品(本体)の替芯として、使用できなくなるものがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
全長(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53691795BR-6A-SK-G0.789.83.0
60
54
59(税込)
当日出荷
00630454BR-6A-SK-G0.789.83.0
60
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00630454BR-6A-SK-G53691795BR-6A-SK-GBR-6A-SK-G 油性ボールペン替芯 SK-0.7芯 ゼブラ 53691795油性ボールペン替芯 SK-0.7芯ゼブラ1本
54
税込59
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする