TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製

TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製 - 日東工器

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法T(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Bs(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法Hs(Φmm)
寸法Ls(mm)
寸法T(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0211200410TSH SUS NBR7026696411734.53
36,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
0211204712TSH SUS NBR75327570128413
50,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
0211208316TSH SUS NBR80409890141542
71,000
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
021121261TSH SUS NBR20317.516406.57.5
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
021121622TSH SUS NBR29524225587.5
4,360
3,598
3,958(税込)
当日出荷
021122053TSH SUS NBR327282562117.5
5,650
4,498
4,948(税込)
当日出荷
021122414TSH SUS NBR3910353274157.5
8,530
6,998
7,698(税込)
当日出荷
021122846TSH SUS NBR4815454090214.5
13,960
10,980
12,078(税込)
当日出荷
021123278TSH SUS NBR57195852102274.5
22,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TSPカプラとSPカプラの特長

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする