曜日別特売

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ - SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ - SMC
(1件のレビュー)

高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
ニードル弁抜け止め機構
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。

寸法A(mm)
MAX:49.6/MIN:42.1
(※ねじのねじ込後の参考寸法)
接続口径1/2使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/2基準寸法H(mm)24(NPT:23.8)制御方式メータアウト形ねじの種類R(PT)寸法D2(Φmm)28.6寸法L3(mm)25.4寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン内容量1個
注意
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05690702AS4201F-04-10S10
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
05690727AS4201F-04-12S12
2,640
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: エアシリンダーの制御
小日向商会有限会社

長年の使用によりホース接続部からエア漏れしていたための交換です。
テープが最初から巻いてあるのが親切です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする