イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付)

イオン交換樹脂(コンテナ回収サービス付) - オーエスエンジニアリング
(3件のレビュー)

特にワイヤーカット放電加工機用に開発された高性能イオン交換樹脂です。活性形なので、純水器に充填して直ちに純水を採取することができ、一般用純水製造装置はもちろんのこと、ワイヤーカット放電加工機の純水装置で特に優れた性能を示します。

セット内容
イオン交換樹脂5L×4袋
水切り袋
ビニール袋
回収用コンテナBOX
PPバンド2本
宅配便送り状
その他
使用済のイオン交換樹脂を回収します。
回収したイオン交換樹脂は公認の処理業者が焼却処理を行います。
超高温で焼却しますのでダイオキシンは発生しません。
また、焼却して出た灰等はインターロッキング材の原料などにリサイクルされます。
(回収サービスのご利用方法)
1.回収サービス付きイオン交換樹脂をご注文ください
2.水切り袋でイオン交換樹脂を水切り後、袋ごとビニール袋に入れ梱包してください
3.宅配便の送り状により20L単位で回収センターまでお送りください
内容量1箱(5L×4袋)
注意
※回収センターへ返送いただけるのは、1コンテナにつき20Lまでとなります。20Lを超える返送があった場合は、事前のご案内なく着払いにて返却させていただきますので、ご注意願います。
※また、イオン交換樹脂以外のものがコンテナに入っていた場合も、事前のご案内なく着払いにて返却させていただきます。
※イオン交換樹脂のパッケージが予期せず変更となり事がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06849035-
オープン
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06849035
2017-06-11
用途: 化学品の加工の際に使用するイオン交換水の製造

20L用カートリッジ(市水取り込み側に活性炭フィルタ、イオン交換水吐出側にPPSフィルタ)にこの樹脂を全量詰め、約3トンのイオン交換水を作ったところで伝導度が規定値以上になり交換。弊社の使い方では実用上何ら問題ありませんでしたが、使用は自己責任でお願いします。

対象商品 : 06849035
2017-03-09
用途: レーザー加工機

イオン交換樹脂の回収サービスが付いて、この金額なので、満足しています。正直、純正品との比較をしてみても、変わらないのでこちらの商品で満足しています。
(1日8時間位で1年以上は持つかなと思います。機種にもよるとはおもいますが・・・)

対象商品 : 06849035
2013-02-19
用途: レーザー加工機

使用してまだ、2か月なので分かりませんが、今のところ問題無く使用出来ています。
この先、何ケ月使用出来る物なのか…?
この先数か月間が楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする