曜日別特売

ニューアルミシューズ

ニューアルミシューズ - 石井超硬工具製作所
(2件のレビュー)

足跡が残らないので効率が上がります。
長時間の作業にも疲れにくいです。
アルミ合金製で強いです。

用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。材質アルミ合金幅(mm)200全長(mm)340質量(g)1100種類作業靴内容量1足
注意
※使用後は必ず水洗いして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848254Z-2057
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05848254
2024-06-02
用途: 土間仕上げに
六建工業建設業・工事業

ゴムが短くて、安全靴だとゴムを留めるのに四苦八苦しました。地下足袋を想定しているのでしょうか。
履くのは大変でしたが、使用には問題有りません。軽くて耐久性も有りそうだし、長く使えると思います。

対象商品 : 05848254
2018-12-11
用途: 農作業 種まき
堀之内農園農・林・水産業

アルミといえども金属なので重いかなと思いましたが、思ったほど苦になりませんでした。
若干ゴムがきついのと、ゴム自体がちょっと硬いような気がします。
あとはゴムが切れた時の予備があればよいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする