ノーブランド
突合せ溶接継手 (ステンレス) 90°ロングエルボ
形状
エルボ90°
寸法F(mm)
38.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び厚さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06663063
JIS SUS304 10S 90EL 25A
25
1
10S
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材