吊り下げ標識用表示

吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社吊り下げ標識用表示 - 日本緑十字社
(2件のレビュー)
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28内容量1枚
注意
※吊り下げ標識としてご使用の場合は本体(TS-H)と組み合わせてお使い下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07226947TS-1立入禁止
KEEP OUT
430
580
499
549(税込)
当日出荷
07226956TS-2関係者以外立入禁止
No Unauthorized Entry
430
580
439
483(税込)
当日出荷
返品不可
07226965TS-3頭上注意
CAUTION
430
580
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
07226974TS-4足もと注意
CAUTION
430
580
439
483(税込)
当日出荷
07226992TS-6開口部注意
DANGER
430
580
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
07227001TS-7安全第一
事故は無理から油断から!
430
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07227017TS-8整理整頓
みんなで進めよう4S運動
430
580
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
07227026TS-9案全帯着用
いま一度、確認しましょう
430
580
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
07227035TS-10保護具完全着用
作業に適した服装を!
430
580
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
07227044TS-11置場
管理責任者:
430
580
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
07227053TS-12作業中
関係者以外立入禁止
430
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07227071TS-14フォークリフト(作業区域)
走行車両に注意してください
430
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07227087TS-15駐車禁止
NO PARKING
430
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07227105TS-17進入禁止
車両進入ご遠慮願います
430
580
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
07227123TS-19安全通路430
580
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
07226983TS-5スリップ注意
CAUTION
430
400
取扱い終了
07227062TS-13作業車両(作業区域)
走行車両に注意してください
430
400
取扱い終了
07227096TS-16駐輪禁止
NO PARKING
430
400
取扱い終了
07227114TS-18アイドリングストップ
駐停車時はエンジン停止
430
400
取扱い終了
07227132TS-20喫煙所
火の後始末はしっかりと!
430
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07226956
2018-12-19
用途: 注意
自動車・二輪車・自転車関連業

ポスターと表示したほうが届いたときにがっかりしないと思った。価格が安いのでこんなもんだと思います。

対象商品 : 07227087
2019-01-10
用途: 迷惑住人に対して
OKUテント工業

単なる紙でした。 表示にはシートと書いてあるので期待しましたが。。屋外では使えません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品名変更させていただきました。お手数ではございますが、ページ下部専用部品もご検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする