曜日別特売

ラビットKX型(脚部伸縮式)

ラビットKX型(脚部伸縮式) - 長谷川工業
天場寸法(mm)275.5×156踏ざん踏面幅(mm)40.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天場(天板)高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02436944KX-0970.73~1.18
37,000
取扱い終了
02436953KX-1281.03~1.48
39,800
取扱い終了
02436962KX-159.81.33~1.78
42,800
取扱い終了
02436971KX-1811.21.62~2.07
47,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする