セット内容12.7sq.ソケット:B30-10H、 12H、 13、 14、 17、 19、 22、 24、 27
12.7sq.ラチェットハンドル:BR30F
12.7sq.エクステンションバー:BE30-150
スパナ(スタンダード):S100-7×8、 10×13、 12×14、 17×19
めがねレンチ(45°ロング):M25-12×14、 13×17、 19×21、 22×24
モンキレンチ:MW-300
プライヤ(普及型:JPS-200
ペンチ(樹脂グリップ):SP1-175
ウォーターポンププライヤ:WP-250C
ボールピンハンマ:PH45-323
樹脂柄マイナスドライバ:MDD1-100、 150
樹脂柄クロスドライバ:PDD1-2、 3
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチセット:HLD1009(1.5、 2、 2.5、 3、 4、 5、 6、 8、 10)
ロッキングプライヤ:7CR
カギ
片開きメタルケース:SKX1110
質量(kg)8.5入組点数30ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×180×190内容量1セット