ST2段式ツールボックス(赤)

ST2段式ツールボックス(赤) - TRUSCO
長さ(mm)
350
レッド
下段高さ(mm)
105
下段幅(mm)
160
上段高さ(mm)
46
上段幅(mm)
80
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
総高さ(外寸)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02172423ST-3502.6215
3,360
取扱い終了
02172441ST-35002.8260
4,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする