コンクリートブレーカ

コンクリートブレーカ - 日本ニューマチック工業

強力で反力が少なく頑丈です。
比較的薄いコンクリート層やアスファルト道路の破砕に適しています。

用途
コンクリート道路、建造物、基礎などの破砕。
付属品
ニップルナット、袋ナットホースニップル
トラスコ品番
856-2320
材質
鉄(S25C)、鉄(SCM415)
全長(mm)
477
空気消費量(m3/min)
0.9
ピストン径(Φmm)
35
シャンク形状
丸
打撃数(bpm)
1400
ストローク径(Φmm)
115
内容量
1台
注意
※先端工具は別売です。
※チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
※空打撃をしないでください。
※チゼルの前方に人がいないことを確認してから作業をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964469CB-15A =>CB-151
¥68,600
¥55,980
¥61,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする