曜日別特売

ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック

ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック - 嵯峨電機工業ストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用S型フック - 嵯峨電機工業

本体をフックに引っ掛けて使用すれば両手が自由に使えて作業効率UP!!

適合ストロングライト PAタイプ、PMEタイプトラスコ品番253-0040寸法(mm)126×76×Φ6質量(g)30内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869884SF-60
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする