淀川電機製作所
ベルトグラインダ
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
電源電圧(V)
選択してください
3相200
100
200
三相200
単相100
内容量
1個
1台
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
電源電圧(V)
消費電流(A)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02143863
YS1N
1個
-
単相100
-
¥
159,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02143872
YS-2N
1個
-
三相200
-
¥
154,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10262586
YS-20N
1個
-
3相200
-
¥
180,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10262595
YS-30N
1個
-
3相200
-
¥
201,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36929636
YS-3N
1台
-
3相200
-
¥
176,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10262577
YS-10N
1個
-
単相100
-
¥
185,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02143802
FS-1N
1個
-
100
14.0/13.0
¥
371,000
取扱い終了
返品不可
02143827
FS-2N
1個
-
200
4.0/3.8
¥
361,200
取扱い終了
返品不可
02143845
FS-3N
1個
-
200
5.6/5.4
¥
373,800
取扱い終了
返品不可
02143793
FS-10N
1個
-
100
14.0/12.8
¥
390,600
取扱い終了
返品不可
02143811
FS-20N
1個
520/620
200
4.2/4.0
¥
380,800
取扱い終了
返品不可
02143836
FS-30N
1個
520/620
200
5.9/5.5
¥
393,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。