淀川電機製作所
両頭グラインダ
グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
専用自社モータ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
電源電圧(V)
3相200
単相100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源電圧(V)
質量(kg)
出力(W)
付属品
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34158837
SY255TH
3相200
54.5
750
砥石2枚(本体装着済・レジノイド24&レジノイド36)
砥石2枚(本体装着済・レジノイド24&レジノイド36)
¥
171,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10262613
SY-150S
単相100
14.5
200
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
¥
77,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
36929645
SY-150T
3相200
14.5
200
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
¥
75,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37407964
SY-255T
3相200
54.5
750
砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P)
砥石2枚(本体装着済・A36P&A46P)
¥
171,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
03360533
SY-205S
単相100
25
400
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
¥
105,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02143854
SY-205T
3相200
25
400
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
¥
100,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10262604
SY-125S
単相100
9
125
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
¥
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。