| 66469156 | E39-L190 | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3NC-LH03 | - | | |
出荷予定:2026年6月下旬 |
| 66469165 | E39-L192 | 1個 | - | 底面取りつけタイプ | - | - | | |
|
| 48913148 | R99-04 | 1個 | - | 取りつけ金具(形R99-04 FOR G5F) | 形G7J パワーリレー | - | | |
|
| 08591484 | S82Y-VS30P | 1個 | - | サイド取りつけ金具(15、30W用) | スイッチングパワーサプライ(S8VS-015、S8VS-030) | - | | |
|
| 39110872 | Y92E-A34 | 1個 | - | 取りつけ金具 | E2K-C | - | | |
|
| 66536715 | Y92H-9 | 1個 | サーマックR デジタル調節計 E5AR | 取りつけ金具 | - | - | | |
|
| 66469147 | E39-L183 | 1個 | - | 取りつけ具 | - | - | | |
|
| 66469174 | E39-L193 | 1個 | - | 側面取りつけタイプ | - | - | | |
|
| 08591597 | S82Y-VS10S | 1個 | - | サイド取りつけ金具(60、90、120W用) | スイッチングパワーサプライ(S8VS-060、S8VS-090、S8VS-120) | - | | |
|
| 08591606 | S82Y-VS15S | 1個 | - | サイド取りつけ金具(180W用) | スイッチングパワーサプライ(S8VS-180) | - | | |
|
| 66536557 | Y92E-SC03 | 1個 | Φ3用取りつけブロック、M3×20 六角穴付ボルト2本、締付ナット2個、座金2個 | 取りつけ金具 | 形E2E-C03□ | - | | |
|
| 08591615 | S82Y-VS20S | 1個 | 都度納期確認 | サイド取りつけ金具(240W用) | スイッチングパワーサプライ(S8VS-240) | - | | |
|
| 66536566 | Y92E-SC04 | 1個 | Φ4用取りつけブロック、M3×20 六角穴付ボルト2本、締付ナット2個、座金2個 | 取りつけ金具 | 形E2E-C04□ | - | | |
|
| 08591624 | S82Y-VS10F | 1個 | - | 正面取りつけ金具(60、90、120、180、240W用) | スイッチングパワーサプライ(S8VS-060、S8VS-090、S8VS-120、S8VS-180、S8VS-2400) | - | | |
出荷予定:2026年3月31日 |
| 66536575 | Y92E-SC05 | 1個 | 都度納期確認 | 取りつけ金具 | 形E2E-C05□ | - | | |
|
| 66536584 | Y92E-SC06 | 1個 | Φ6.5用取りつけブロック、M3×20 六角穴付ボルト2本、締付ナット2個、座金2個 | 取りつけ金具 | 形E2E-C06□ | - | | |
|
| 66536593 | Y92E-SS04 | 1個 | M4ネジ用L形金具 | 取りつけ金具 | 形E2E-S04□、 M4ネジ用L形金具 | - | | |
|
| 66536602 | Y92E-SS05 | 1個 | M5ネジ用L形金具 | 取りつけ金具 | 形E2E-S05□、M5ネジ用L形金具 | - | | |
|
| 08585446 | E39-L98 | 1個 | - | 取りつけ金具 | 適合センサ:形E3Zコード引き出しタイプ(取付け穴ピッチ25.4)、形E3S-R6□/R8□(取付け穴ピッチ20)、タテ形用 | - | | |
|
| 39049367 | E39-L150 | 1個 | - | センサアジャスタ | 形E3Z(25.4)、形E39-R3 | - | | |
|
| 39049385 | E39-L156 | 1個 | - | 取りつけ金具 | - | - | | |
出荷予定:2026年6月中旬 |
| 39049577 | E39-L97 | 1個 | +-ねじ M3×12(バネ座金、平座金付) | 取りつけ金具 | 形E3S-R1□/R3□(20)、ヨコ形用 | - | | |
|
| 39049376 | E39-L151 | 1個 | - | センサアジャスタ | 形E3Z(25.4)、形E39-R3 | - | | |
|
| 39049394 | E39-L157 | 1個 | 都度納期確認 | 取りつけ金具 | - | - | | |
|
| 46505234 | Y92E-D3 | 1個 | - | 超小型タイプ近接センサ 取りつけ金具 | TL-W3□ | - | | |
|
| 39049516 | E39-L93FH | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3Z(25.4)、形E39-R1/E39-R3 | - | | |
|
| 39049403 | E39-L158 | 1個 | - | 取りつけ金具 | - | - | | |
出荷予定:2026年6月中旬 |
| 39049525 | E39-L93FV | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3Z(25.4)、形E39-R1/E39-R3 | - | | |
|
| 39049412 | E39-L160 | 1個 | 都度納期確認 | 取りつけ金具 | - | - | | |
|
| 46482003 | E39-L178 | 1個 | - | 取りつけ金具(ZX2) | 形ZX2-LD50V、形ZX2-LD50L、形ZX2-LD50 | - | | |
|
| 39049534 | E39-L93H | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3Z(25.4)、形E39-R1/E39-R3 | - | | |
|
| 39049421 | E39-L166 | 1個 | - | 取付金具 | 適合センサ:形E3T-S□□□M | - | | |
|
| 46482012 | E39-L179 | 1個 | - | 取りつけ金具(ZX2) | 形ZX2-LD100L、形ZX2-LD100 | - | | |
|
| 39063875 | FQ-XL | 1個 | - | 取付用台座 | FQ-CRシリーズ(コードリーダ用) | - | | |
|
| 39049543 | E39-L93V | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3Z(25.4)、形E39-R1/E39-R3 | - | | |
|
| 39049437 | E39-L167 | 1個 | - | 取付金具 | 適合センサ:形E3T-FD□□M | - | | |
|
| 39090466 | P2R-P FOR G2R | 1個 | - | 取りつけ金具 | 裏面接続ソケット | - | | |
|
| 39049552 | E39-L93XY | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3Z(25.4)、形E39-R1/E39-R3 | - | | |
|
| 39049446 | E39-L168 | 1個 | - | 取付金具 | 適合センサ:形E3T-FD□□M | - | | |
|
| 39095244 | R99-03(S KANAGU) FOR MM3.4(61) | 1パック(10個) | - | 取りつけ金具 | - | - | | |
|
| 39049464 | E39-L171 | 1個 | 都度納期確認 | サイドビュー用SUSねじセット | 適合センサ:形E3T-S□□□M | - | | |
|
| 39049473 | E39-L172 | 1個 | 都度納期確認 | フラット用SUSねじセット(六角穴つきボルト/M2×6) | 適合センサ:形E3T-F□□□ | - | | |
|
| 39049482 | E39-L173 | 1個 | - | サイドビュー用SUSねじセット | 適合センサ:形E3T-S□□□ | - | | |
|
| 39097414 | SRT2-ATT02 | 1個 | - | 取りつけ金具B | MILコネクタタイプ形CRT1-V□D32ML(-1)用 | - | | |
|
| 39049805 | E39-S76A | 1個 | - | スリット | 形E3T-ST□□M | はめ込みタイプ | | |
|
| 46506302 | E39-L102 | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3S-C〈ヨコ形〉(25.4) | - | | |
|
| 39049814 | E39-S76B | 1個 | - | スリット | 形E3T-ST□□M | はめ込みタイプ | | |
|
| 46506311 | E39-L103 | 1個 | - | 取りつけ金具 | 形E3S-C〈タテ形〉(25.4) | - | | |
|
| 46506327 | E39-L109 | 1個 | 都度納期確認 | 取りつけ金具 | 形E32-S15-□(13.2) | - | | |
|
| 46506336 | E39-L113 | 1個 | 都度納期確認 | センサ取りつけ金具 | - | - | | |
|