FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)

FP-WJ型 高荷重用自由金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) - イノアック
材質(車輪)特殊強化プラスチック形状自在キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00485335FP-63WJ6395×7076.5×44.589
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00485317FP-50WJ5070×5454×3668
2,000
取扱い終了
00485344FP-65WJ6590×9071×7192
3,800
取扱い終了
00485353FP-65WJL65111×8691×6492
3,930
取扱い終了
00485371FP-75WJ7590×9071×71106
4,120
取扱い終了
00485387FP-75WJL75125×90103×67106
4,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする