イノアック
FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)
材質(車輪)
特殊強化プラスチック
形状
固定
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00485396
FP-75WK
75
123×72
103×52
106
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00485326
FP-50WK
50
80×50
66×36
68
¥
1,540
取扱い終了
00485362
FP-65WK
65
111×67
9×147
92
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください