イノアック
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在
型式
HP-WJ型重荷重用自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00485037
HP-100WJ
100
2940
108×108
80×80
144
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
00485055
HP-130WJ
130
4410
108×108
80×80
177
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00485073
HP-150WJ
150
4900
120×120
90×90
198
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00485091
HP-200WJ
200
5880
140×140
112×112
250
¥
18,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください