イノアック
HR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具)
材質(車輪)
ゴム
形状
自在
型式
HR-WJ型重荷重用自在車
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00485116
HR-100WJ
100
1960
108×108
80×80
144
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00485134
HR-130WJ
130
2352
108×108
80×80
177
¥
6,770
取扱い終了
00485152
HR-150WJ
150
2940
120×120
90×90
198
¥
8,890
取扱い終了
00485177
HR-200WJ
200
4018
140×140
112×112
250
¥
12,070
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください