曜日別特売

HR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具)

HR-WK型 重荷重用固定金具付ゴム車輪(鋼板製金具) - イノアック
材質(車輪)ゴム形状固定型式HR-WK型重荷重用固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00485143HR-130WK130140×96100×56177
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
00485125HR-100WK100139×88103×52144
3,490
取扱い終了
00485161HR-150WK150140×96100×56198
6,650
取扱い終了
00485186HR-200WK200151×102112×63250
7,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする