曜日別特売

P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪 - イノアック
キャスタータイププレート式自在車キャスターブレーキなし型式P-WJ型自在車形状自在材質(車輪)ウレタン車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径(Φmm)
最大荷重(N)
最大荷重(kg)
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
偏芯(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00484854P-150WJ1501983811.52940300120×12090×9045
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
00484942P-75WJ75100329.5117612082×8263×6323.5
オープン
取扱い終了
00484793P-100WJ1001443210.5176418095×9571×7135
3,050
取扱い終了
00484827P-130WJ1301773511.52450250108×10880×8040
4,330
取扱い終了
00484881P-200WJ2002504211.53920400140×140112×11258
7,400
取扱い終了
00484915P-250WJ25030550144900500160×160125×12571
14,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする