曜日別特売

ニューマチック固定金具付車輪(空気入)

ニューマチック固定金具付車輪(空気入) - イノアック
材質(車輪)ニューマチック(空気入)形状固定型式ニューマチック固定ストッパーなし取付穴径(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004852472.50-4WK231200×140140×80295.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
004852743.00-4WK264200×140140×80312
8,380
取扱い終了
004853013.50-5WK296200×150160×90372
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする