曜日別特売

ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車)

ハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスターハンマーキャスター 420E・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター

重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。

材質(車輪)
ゴム一体車輪
樹脂ブッシュ入
形状旋回式型式420E自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31260899420E-R15015060100×58-176
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07352247420E-R10010050100×5882×40122
970
取扱い終了
代替品有
07352256420E-R12512560100×5882×40148
1,405
取扱い終了
代替品有
07352265420E-R15015060100×5882×40176
1,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07352247420E-R10002212567420E-R100420E-R100 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212567420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。
07352256420E-R12502212576420E-R125420E-R125 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212576420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました。
07352265420E-R15002212585420E-R150420E-R150 420E 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 02212585420E 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする