曜日別特売

ハンマーキャスター 420R・固定車(ウレタン車)

ハンマーキャスター 420R・固定車(ウレタン車) - ハンマーキャスター

取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。

材質(車輪)
ナイロンホイール
熱可塑性ウレタン巻車輪
キャスタータイププレート式固定車キャスターストッパーなし金具仕上三価クロム化成処理型式420R固定車形状固定式車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪No.
取付座A×B(mm)
取付寸法X×Y(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07353272420R-UR252535124.210439G-UR2537×1829×0
95
取扱い終了
07353281420R-UR323242144.218439G-UR3236×2029×0
100
取扱い終了
07353297420R-UR383850165.328439G-UR3846×2536×15
165
取扱い終了
07353306420R-UR505065216.538439G-UR5058×4045×25
355
取扱い終了
07353324420R-UR757590278.865439G-UR7570×4755×28
705
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07353272420R-UR2506392127420R-UR25420R-UR25 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 06392127420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
139
税込153
注文コードが変更になりました。
07353281420R-UR3206392136420R-UR32420R-UR32 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 06392136420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
07353297420R-UR3806392145420R-UR38420R-UR38 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 06392145420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
259
税込285
注文コードが変更になりました。
07353306420R-UR5006392154420R-UR50420R-UR50 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 06392154420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
509
税込560
注文コードが変更になりました。
07353324420R-UR7506392163420R-UR75420R-UR75 420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター 06392163420R 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする