曜日別特売

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB

車輪(ローラーベアリング入ウレタン車)423S-URB - ハンマーキャスター
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅H(mm)
許容荷重(daN)
穴径d(Φmm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35772107423S-URB150150405416012.2S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
35772082423S-URB100--4412010.2S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35772091423S-URB125--5415012.2S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
35772116423S-URB180--6220012.2400S、400SR、419S
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37972392423S-URB200--62-12.2-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06772071423S-URB150--5416012.2S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、615、505、413、419S
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35772082423S-URB10007006396423S-URB100423S-URB100 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07006396100mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
2,798
欠品中
税込3,078
注文コードが変更になりました
35772091423S-URB12507006527423S-URB125423S-URB125 125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07006527125mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
35772116423S-URB18007006816423S-URB180423S-URB180 180mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07006816180mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
37972392423S-URB20007006825423S-URB200423S-URB200 200mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07006825200mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする