曜日別特売

キーワイヤー

キーワイヤー - エスコ
(6件のレビュー)

ねじを緩めると1本の線状になります。

材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03653587EA916ZC-21
オープン
150
165(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-31
用途: 工具の落下防止用として
建設業・工事業

残念。
百均で5個セット110円(税込)で売られている物と遜色無い。
エスコというメーカー名が入っているだけで5倍の価格。
リピートは無いな。

1が参考にしています
対象商品 : 03653587
2023-04-03
用途: 鍵分け用

もっている鍵束で鍵を分類する為に購入。最小タイプを買ったので、外すとワイヤーがぴーんと延びます。ワイヤーはとても頑丈そうなので、ネジさえ外れなければ落とすことは無さそうです。

対象商品 : 03653587
2023-01-06
用途: キーハンドルの保管

キーハンドル(分電盤のドアハンドル)が複数あるのでまとめて持ち運ぶために使用しました。引っ張りにも強く、カシメが抜けることもありません。

対象商品 : 03653587
2018-06-13
用途: GOPROの落下防止に
製造業

バイクにGOPROを固定する時の命綱として使っています
振動で緩んで脱落すると困るのでネジを締める時にちょっとだけロックタイトを付けています
短い時は2本つなげばながくなるので便利です

対象商品 : 03653587
2017-05-24
用途: サイレンサーの落下防止用

マフラーのサイレンサー落下防止用に2本購入し繋げて使用しています。今のところ問題は見られません。
希望としてはもう少し長さにバリエーションがほしいかなぁと思います。

対象商品 : 03653587
2021-08-03
用途: 鍵のまとめ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

連結部がもう少し小さい方が良い、鍵の穴に通らないものがあった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする