エスコ
2本組鎌
用途
草刈用
刃長(mm)
180
全長(mm)
430
エスコ品番
EA650BB
セット内容
薄鎌、中厚鎌
材質
特殊ハガネ鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562036
EA650BB
オープン
¥
8,230
¥
9,053
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください