曜日別特売

550mm 下刈り鎌

550mm 下刈り鎌 - エスコ550mm 下刈り鎌 - エスコ
材質
刃:特殊ハガネ鋼
柄:樫の木
刃長(mm)160全長(mm)550エスコ品番EA650BA-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561975EA650BA-16
オープン
6,860
7,546(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする