曜日別特売

中厚鎌(片刃)

中厚鎌(片刃) - エスコ中厚鎌(片刃) - エスコ
材質
刃:特殊刃物鋼
柄:樫の木
用途枝打、木刈、下刈用に刃長(mm)175全長(mm)370エスコ品番EA650BA-12内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561941EA650BA-12
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする