曜日別特売

枝切鋸

枝切鋸 - エスコ枝切鋸 - エスコ
(1件のレビュー)
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-8全長(mm)630質量(g)450材質(刃)特殊刃物綱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03562386EA650BX-8
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03562386
2025-03-01
用途: 林業
農・林・水産業

樹の枝が切りやすいが自分で刃を研げないので、使用した刃を回収してリサイクルしてほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする