エスコ
枝切はさみ
用途
EA650BX、BX-100/-112用
全長(mm)
330
切断能力(Φmm)
【生木】25まで
エスコ品番
EA650BX-6
質量(g)
550
ロープ長さ(m)
6
内容量
1個
注意
モデルチェンジ後、接続部分がABS樹脂からアルミ金属に、赤色部分が鋳物からプラスチックに変更されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03562361
EA650BX-6
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください