エスコ
200mm ノズル エアーガン
プラグ付
ノズル長(mm)
200
穴径(Φmm)
2.3
吐出し空気量(L/min)
185
エスコ品番
EA123AE-13
材質(本体)
アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152221
EA123AE-13
オープン
¥
4,160
¥
4,576
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください