エスコ
300mm ノズル エアーガン
プラグ付
ノズル長(mm)
300
穴径(Φmm)
2.3
吐出し空気量(L/min)
195
エスコ品番
EA123AE-14
材質(本体)
アルミダイカスト製
パイプ径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152237
EA123AE-14
オープン
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください