エスコ
9mm [増量ノズル付]エアーガン
一般増量タイプ
小型でも通常ノズルの3.5倍の風量
プラグ付
ノズル長(mm)
39
穴径(Φmm)
2.5
取付ねじ
1/8inchネジ
エスコ品番
EA123AM-2
材質(本体)
アルミダイカスト製
外形寸法(mm)
118×88
口径(Φmm)
9
吐出し空気量(L/min)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06152264
EA123AM-2
オープン
¥
4,380
¥
4,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください