エスコ
ブースターノズルエアーガン
入力エアーがブースターノズルで大気中の空気を吹き込み、空気量を3倍以上に拡大し、毎分600mlにも及ぶ風速の空気が射出されます。
ホース上下取付可能
アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
2
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA123AM
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
260
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
131×87
空気使用量(出力)(L/min)
675
空気使用量(入力)(L/min)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03413943
EA123AM
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください