エスコ
ロングノーズエアーガン
ホース上下取付可能
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
取付ねじ
1/4inchPF
エスコ品番
EA123AL-300
材質(本体)
アルミダイカスト製
質量(g)
330
穴径(Φmm)
2
外形寸法(mm)
131×87
吐出し空気量(L/min)
120
ノズル外径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03413934
EA123AL-300
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください