エスコ
エアーアングルグラインダー
用途
錆落し、研磨等に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
空気消費量(L/min)
170
エスコ品番
EA162DA
全長(mm)
220
質量(kg)
1.8
使用圧力(MPa)
0.58
所要圧縮機(kw)
2.2
適合砥石サイズ
直径:100、穴径:16
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03422054
EA162DA
オープン
¥
28,900
¥
31,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください