エスコ
エアーグラインダー
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
114
付属品
スパナ(大・小)
エスコ品番
EA159DD
全長(mm)
194
質量(g)
600
チャック寸法(inch)
1/4(6mm)
使用圧力(MPa)
0.64
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421485
EA159DD
オープン
¥
29,300
¥
32,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください