エスコ
エアーダイグラインダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
115
エスコ品番
EA159SL
全長(mm)
285
質量(g)
640
使用圧力(MPa)
0.64
チャック寸法(mm)
6(1/4inch)
所要圧縮機(kw)
1.5~2.2
幅(Φmm)
30
吸入口サイズ
1/4inchPT
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03421887
EA159SL
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください